Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsset farblos Kst FLEXIBLELEDBEFESTIGUNGSCLIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B573G89
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     5011146706
EAN/GTIN:
     k.A.
Befestigungsset farblos Kst FLEXIBLELEDBEFESTIGUNGSCLIP
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsset
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
farblos
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Transparent:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 6,08*
€ 6,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,74*
€ 6,98*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,98*
€ 7,30*
€ 5,46*
ab € 5,09*
€ 7,44*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,79*
€ 8,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
nobilé
5011170095
ab € 2,25*
Ähnlich
nobilé
5011510655
ab € 8,80*
Ähnlich
nobilé
5011510685
ab € 14,71*
Ähnlich
nobilé
5011510625
ab € 9,04*
Ähnlich
nobilé
5011510695
ab € 15,81*
Ähnlich
nobilé
5011510635
ab € 9,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.