Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktorkabel 4p 5m M12 Female abgew fr.Ende Polyurethan (PUR) m.LED-Anz hfr AB-C4-5,0PUR-M12FA-3L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     262-B576J09
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     22260327
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-Aktorkabel 4p 5m M12 Female abgew fr.Ende Polyurethan (PUR) m.LED-Anz hfr AB-C4-5,0PUR-M12FA-3L
Weitere Informationen:
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
abgewinkelt
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
freies Leitungsende
Bemessungsspannung:
24 V V
Bemessungsstrom In:
4 A
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Kabellänge:
5 m m
Kabeltyp:
mehradrig
Mit LED-Anzeige:
ja
Polzahl:
4
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel/Gold
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuSn
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25 - 80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 - 80 °C
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, CANopen Steckverbinder, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, Sensorkabel, Sensorleitung, lapp kabel sensorkabel, as-i kabel, Anschlusskabel, Konfektioniertes Kabel, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, Sensor-Aktor-Kabel, Steckverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,58*
€ 16,26*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,39*
€ 16,39*
€ 3,90*
ab € 13,14*
€ 18,44*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 13,54902*
€ 18,90902*
€ 6,90*
ab € 15,96*
€ 24,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,90902*
€ 22,50173
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,57902*
€ 22,10903
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,67902*
€ 21,03803
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,89902*
€ 20,10983
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,18902*
€ 19,26493
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,54902*
€ 16,12333
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.