Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung PA PG16 IP66 ger Gew Polyamid (PA) 11mm SILVYNFLEXILOKPG16/16GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, PG16, PA, IP66, grau, (L) 43 mm, 68100060
Gerade Schlauchverschraubung, PG16, PA, IP66, grau, (L) 43 mm, 68100060
Artikel-Nr.:
     262-B577C39
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     68100060
EAN/GTIN:
     4044774851501
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung PA PG16 IP66 ger Gew Polyamid (PA) 11mm SILVYNFLEXILOKPG16/16GY
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Farbe:
grau
Gesamtlänge:
43 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
PG16
Gewindelänge:
11 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
0.63 mm
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Schutzart (IP):
IP66
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, gerade schlauchverschraubung, Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verbinder für Schlauchverschraubungen, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 1,101*
€ 1,561*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,1258*
€ 1,5958*
1
€ 6,90*
ab € 1,11*
€ 1,75*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,24106*
€ 1,76106*
10
€ 3,90*
ab € 1,246*
€ 1,766*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,76106*
€ 2,09566
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74106*
€ 2,07186
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61106*
€ 1,91716
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55106*
€ 1,84576
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24106*
€ 1,47686
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,6106* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.