Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung PA PG16 IP66 90°Bog Gew Polyamid (PA) SILVYNFPAG90°PG16GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SILVYN 55506760 Schlauchverschraubung
Lapp SILVYN 55506760 Schlauchverschraubung
Artikel-Nr.:
     262-B577C82
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55506760
EAN/GTIN:
     4044774851907
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen
Wellrohrverschraubung PA PG16 IP66 90°Bog Gew Polyamid (PA) SILVYNFPAG90°PG16GY
Weitere Informationen:
Ausführung:
90°-Bogen
Bauform:
Außengewinde
Farbe:
grau
Gesamthöhe:
42 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
PG16
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
0.827 mm
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Schutzart (IP):
IP66
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, gewinde winkel, Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verbinder für Schlauchverschraubungen, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 3,741*
€ 5,091*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,8517*
€ 5,2317*
10
Frei Haus
ab € 3,855*
€ 5,245*
1
€ 6,90*
ab € 3,75*
€ 5,61*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 4,25303*
€ 5,76303*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,76303*
€ 6,85801
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52303*
€ 6,57241
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24303*
€ 6,23921
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25303*
€ 5,06111
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 57,6303* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.