Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung PA Ø16mm M16x1,5 IP68 Polyamid (PA) M16 x 1,5 ger Gew SILVYNFPAXM16X1,5/2GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SILVYN FPAX-M
Lapp SILVYN FPAX-M
Artikel-Nr.:
     262-B577D30
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55506245
EAN/GTIN:
     4044774852232
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Wellrohrverschraubung PA Ø16mm M16x1,5 IP68 Polyamid (PA) M16 x 1,5 ger Gew SILVYNFPAXM16X1,5/2GY
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Farbe:
grau
Gesamtlänge:
30 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Nenndurchmesser:
16 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, installationskanal grau, installationskanal, lapp zubehör schlauchverschraubung, Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verbinder für Schlauchverschraubungen, Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,831*
€ 2,601*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,8432*
€ 2,6232*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 2,03452*
€ 2,89452*
10
€ 3,90*
ab € 2,075*
€ 2,955*
1
€ 6,90*
ab € 1,97*
€ 3,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,89452*
€ 3,44448
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75452*
€ 3,27788
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58452*
€ 3,07558
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46452*
€ 2,93278
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03452*
€ 2,42108
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,9452* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.