Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M40 PA gr unbeh 10mm IP68 Polyamid (PA) ger m.Zugentlastung SKINTOPST-HF-M40X1.5RAL7035LG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP 53111457 Kabelverschraubung Grau Elastomer, Polyamid
Lapp SKINTOP 53111457 Kabelverschraubung Grau Elastomer, Polyamid
Artikel-Nr.:
     262-B577E29
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53111457
EAN/GTIN:
     4044773175745
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung lapp kabel
Kabelverschraubung M40 PA gr unbeh 10mm IP68 Polyamid (PA) ger m.Zugentlastung SKINTOPST-HF-M40X1.5RAL7035LG
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-20 - 100 °C
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
19 - 28 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
10 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlüsselweite:
46 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,771*
€ 4,821*
17 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,7118*
€ 4,8249*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,77065*
€ 4,84065*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,83286*
€ 4,88286*
5 Tage
10
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,7899*
€ 4,9158*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,88286*
€ 5,8106
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68286*
€ 5,5726
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20286*
€ 5,0014
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83286*
€ 4,5611
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 48,8286* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.