Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Kst M16 8,1mm 2Durchf 1234VM16M2-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtring Kst M16 8,1mm 2Durchf 1234VM16M2-4
Artikel-Nr.:
     262-B579A10
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126401776
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring
Dichtring Kst M16 8,1mm 2Durchf 1234VM16M2-4
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
2
Außendurchmesser:
12.8 mm mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
16
Stärke:
8.1 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Dichtung, Flachdichtring, O-Ring
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,29256*
€ 2,01256*
€ 5,00*
ab € 3,79*
€ 5,56*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,9779*
€ 5,9277*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,3068*
€ 7,6368*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01256*
€ 2,39495
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78256*
€ 2,12125
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68256*
€ 2,00225
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64256*
€ 1,95465
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57256*
€ 1,87135
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29256*
€ 1,53815
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.