Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Kst M20 9,1mm 3Durchf 1234VM20M3-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtring Kst M20 9,1mm 3Durchf 1234VM20M3-4
Artikel-Nr.:
     262-B579A14
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126401813
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring
Dichtring Kst M20 9,1mm 3Durchf 1234VM20M3-4
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
3
Außendurchmesser:
16.2 mm mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
20
Stärke:
9.1 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Dichtung, Flachdichtring, O-Ring
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,3527*
€ 2,1027*
€ 5,00*
ab € 3,87*
€ 5,66*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,0958*
€ 6,0269*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,4438*
€ 7,7638*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1027*
€ 2,50221
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,8627*
€ 2,21661
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,7527*
€ 2,08571
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7227*
€ 2,05001
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6327*
€ 1,94291
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3527*
€ 1,60971
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.