Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter M12 Ms Mutter hfrSW15mm 420M12EMV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M12 420M12EMV
Sechskantmutter M12 420M12EMV
Artikel-Nr.:
     262-B579A39
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126401684
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
Mutter M12 Ms Mutter hfrSW15mm 420M12EMV
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mutter
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
12
Gewindesteigung:
1.5 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
3.6 mm
Oberfläche:
vernickelt
Schlüsselweite:
15 mm
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff:
Messing
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,7612*
€ 1,1312*
1
€ 5,46*
ab € 0,75*
€ 1,30*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 2,52776*
€ 3,59776*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,59776*
€ 4,28133
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23776*
€ 3,85293
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,13776*
€ 3,73393
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,00776*
€ 3,57923
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,52776*
€ 3,00803
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 89,944* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.