Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter M25 Ms Mutter hfrSW30mm 420M25EMV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mutter M25 Ms Mutter hfrSW30mm 420M25EMV
Artikel-Nr.:
     262-B579A42
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126401714
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
Mutter M25 Ms Mutter hfrSW30mm 420M25EMV
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mutter
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
25
Gewindesteigung:
1.5 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
4.5 mm
Oberfläche:
vernickelt
Schlüsselweite:
30 mm
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff:
Messing
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,2491*
€ 3,1491*
1
€ 5,00*
ab € 2,24*
€ 3,42*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 7,33255*
€ 9,58255*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,58255*
€ 11,40323
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,24255*
€ 10,99863
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,83255*
€ 10,51073
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,33255*
€ 8,72573
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 95,8255* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.