Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter M40 Ms Mutter hfrSW46mm 420M40EMV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mutter M40 Ms Mutter hfrSW46mm 420M40EMV
Artikel-Nr.:
     262-B579A44
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126401738
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
Mutter M40 Ms Mutter hfrSW46mm 420M40EMV
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mutter
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
40
Gewindesteigung:
1.5 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
5.6 mm
Oberfläche:
vernickelt
Schlüsselweite:
46 mm
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff:
Messing
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,6522*
€ 6,3022*
1
€ 5,00*
ab € 4,64*
€ 6,95*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 16,93153*
€ 21,40153*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,40153*
€ 25,46782
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,81153*
€ 24,76572
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,93153*
€ 23,71852
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 16,93153*
€ 20,14852
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 214,0153* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.