Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweiger F-Conn 1f 5-1006MHz 12dB 1,4dBDg BAB10-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Axing BAB 10-12 Kabelsplitter Grau
Axing BAB 10-12 Kabelsplitter Grau
Artikel-Nr.:
     262-B579A92
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     BAB01012
EAN/GTIN:
     7611682251005
Suchbegriffe:
SAT-Abzweiger
axing 1fach sat-abzweiger
sat abzweiger
Abzweiger F-Conn 1f 5-1006MHz 12dB 1,4dBDg BAB10-12
Weitere Informationen:
Anschlussart:
F-Connector
Anzahl der Abzweige:
1
Anzahl der Ausgänge:
2
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
5 - 1006 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
12 dB dB
Max. Durchgangsdämpfung:
1.4 dB dB
Weitere Suchbegriffe: Abzweiger, Abzweiger für SAT-Technik, Abzweiger und Verteiler, Aufsteckverteiler, Combiner, Halbrundgehäuse, SAT-Verteiler, Splitter, Tap, Terrestrischer Abzweiger, Terrestrischer Verteiler, Verteiler, Verteiler für SAT-Technik, Zweigeräteverteiler, Zweitgeräteverteiler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,53*
€ 3,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,55*
€ 3,33*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,20*
€ 4,15*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.