Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweiger F-Conn 2f 5-1006MHz 8dB 5dBDg 8dB5dBDg BAB20-08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing BAB 20-08 Kabelsplitter Edelstahl
Axing BAB 20-08 Kabelsplitter Edelstahl
Artikel-Nr.:
     262-B579A99
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     BAB02008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abzweiger
Abzweiger für SAT-Technik
Abzweiger und Verteiler
Aufsteckverteiler
Abzweiger F-Conn 2f 5-1006MHz 8dB 5dBDg 8dB5dBDg BAB20-08
Weitere Informationen:
Anschlussart:
F-Connector
Anzahl der Abzweige:
2
Anzahl der Ausgänge:
3
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
5 - 1006 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
8 dB dB
Max. Durchgangsdämpfung:
5 dB dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.