Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweiger F-Conn 2f 5-1006MHz 12dB 2,5dBDg BAB20-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Axing BAB 20-12 Kabelsplitter Grau
Axing BAB 20-12 Kabelsplitter Grau
Artikel-Nr.:
     262-B579B01
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     BAB02012
EAN/GTIN:
     7611682250206
Suchbegriffe:
Abzweiger
Abzweiger für SAT-Technik
Abzweiger und Verteiler
Aufsteckverteiler
Abzweiger F-Conn 2f 5-1006MHz 12dB 2,5dBDg BAB20-12
Weitere Informationen:
Anschlussart:
F-Connector
Anzahl der Abzweige:
2
Anzahl der Ausgänge:
3
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
5 - 1006 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
12 dB dB
Max. Durchgangsdämpfung:
2.5 dB dB
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,14*
€ 4,84*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,17*
€ 4,89*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,93*
€ 6,02*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.