Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweiger 16mm(58) 2f 5-1006MHz 16dB 1,9dBDg 58Zoll BAB202-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Axing BAB 202-16 Kabelsplitter Grau
Axing BAB 202-16 Kabelsplitter Grau
Axing BAB 202-16 Kabelsplitter Grau
Artikel-Nr.:
     262-B579B11
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     BAB20216
EAN/GTIN:
     7611682258165
Suchbegriffe:
Abzweiger
Abzweiger für SAT-Technik
Abzweiger und Verteiler
Aufsteckverteiler
Abzweiger 16mm(58) 2f 5-1006MHz 16dB 1,9dBDg 58Zoll BAB202-16
Weitere Informationen:
Anschlussart:
5/8 Zoll
Anzahl der Abzweige:
2
Anzahl der Ausgänge:
2
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
5 - 1006 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
16 dB dB
Max. Durchgangsdämpfung:
1.9 dB dB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,20*
€ 49,74*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 40,77*
€ 53,98*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.