| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 262-B579B97 Herst.-Nr.: BVE20200 EAN/GTIN: 7611682242027 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Verteiler 16mm(58) 2f 5-1006MHz 4,5dB 58Zoll BVE202-00 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschlussart: | 5/8 Zoll | Anzahl der Ausgänge: | 2 | Ausführung: | Verteiler | Frequenz: | 5 - 1006 MHz | Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung: | 4.5 dB dB |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Combiner, Halbrundgehäuse, SAT-Abzweiger, SAT-Verteiler, Splitter, Tap, Terrestrischer Abzweiger, Terrestrischer Verteiler, Verteiler, Verteiler für SAT-Technik, Zweigeräteverteiler, Zweitgeräteverteiler |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |