Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hausanschlussverstärker 1Eing 1Ausg 25dB F-Conn eingeb BVS2-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Axing BVS002011 TV-Signalverstärker
Axing BVS002011 TV-Signalverstärker
Artikel-Nr.:
     262-B579B99
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     BVS00201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverstärker
Hausanschlussverstärker 1Eing 1Ausg 25dB F-Conn eingeb BVS2-01
Weitere Informationen:
Anschlussart:
F-Connector
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
1
Ausführung:
Hausanschlussverstärker
Entzerrer:
ja
Netzteil:
eingebaut
Pegelsteller:
ja
Rückkanal:
ohne
Verstärkung Rückkanal:
0 dB dB
Verstärkung UHF:
25 dB dB
Verstärkung VHF:
25 dB dB
Weitere Suchbegriffe: BK-Verstärker, Signalverstärker, hausanschlussverstärker axing, antennenverstärker, Aktives Rückkanalmodul, BK-/Nachverstärker, Eco-power-Hausanschlussverstärker, Empfangsverstärker, High-power-Hausanschlussverstärker, Linienverstärker, Mehrbereichsverstärker, Midi-power-Hausanschlussverstärker, Nachverstärker, Rückkanalmodul, Rückkanalverstärker, Splitbandverstärker, Verstärker, Verteilnetzverstärker, Verteilverstärker, Zweigeräteverstärker, Zweitgeräteverstärker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,72*
€ 32,26*
2 Tage
10
€ 4,95*
ab € 30,69*
€ 32,27*
3 Tage
6
€ 6,40*
ab € 31,26*
€ 32,89*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 32,82*
€ 34,54*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 41,98*
€ 44,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.