Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hausanschlussverstärker 1Eing 1Ausg 20dB F-Conn BVS10-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Axing BVS 10-01 Schwarz, Grau, Weiß
Axing BVS 10-01 Schwarz, Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     262-B579C05
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     BVS01001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Linienverstärker
Hausanschlussverstärker 1Eing 1Ausg 20dB F-Conn BVS10-01
Weitere Informationen:
Anschlussart:
F-Connector
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
1
Ausführung:
Hausanschlussverstärker
Entzerrer:
ja
Fernspeisbar:
ja
Netzteil:
nicht erforderlich
Rückkanal:
ohne
Verstärkung Rückkanal:
0 dB dB
Verstärkung UHF:
20 dB dB
Verstärkung VHF:
20 dB dB
Weitere Suchbegriffe: BK-Hausverstärker, BK-Verstärker, antennenverstärker axing, antennen verstärker, Aktives Rückkanalmodul, BK-/Nachverstärker, Eco-power-Hausanschlussverstärker, Empfangsverstärker, High-power-Hausanschlussverstärker, Linienverstärker, Mehrbereichsverstärker, Midi-power-Hausanschlussverstärker, Nachverstärker, Rückkanalmodul, Rückkanalverstärker, Signalverstärker, Splitbandverstärker, Verstärker, Verteilnetzverstärker, Verteilverstärker, Zweigeräteverstärker, Zweitgeräteverstärker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 28,25*
€ 39,00*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,68*
€ 47,37*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 37,95*
€ 51,66*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.