Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y962561 Herst.-Nr.: CKK 4-00 EAN/GTIN: 7611682350043 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Anschluss: | Schraube | Material (Details): | Gussgehäuse, hochgeschirmt | Frequenz (max.): | 2400 MHz | Anschlüsse: | Koax-Buchse IEC + Koax-Buchse IEC | Bauform: | Buchse, gerade | Kabel-Ø: | 6.8 mm | Impedanz: | 75 Ω | Herstellerfarbe: | Silber | Anschluss A: | Koax-Buchse | Anschluss B: | offene Kabelenden | Produkt-Art: | Koax-Winkelkupplung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: IEC-Anschlusskabel, Koax-Anschluss-Kabel, Koax-Anschlusskabel, IEC-Antennenstecker Verbinder, Koax-IEC-Verbinder Kupplung, Antennenwinkelkupplung IEC, IEC-Antennen-Winkelkupplung, Koax-Winkel-IEC-Kupplung, Winkel-Kupplung IEC, koax-anschlusskabel 75 ohm, antennenwinkelkupplung iec, Axing, f-stecker |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,71* | € 2,39* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,8352* | € 2,4352* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 9,45* | ab € 1,90* | € 2,52* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,34* | € 3,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,17* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|