Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IEC-Buchse Rundkabel 75Oh CKK5-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Axing CKK00500 Koaxialstecker BNC
Axing CKK00500 Koaxialstecker BNC
Artikel-Nr.:
     262-B579C94
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     CKK00500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IEC-Antennen-Kupplung
IEC-Antennenkupplung
Koax-IEC-Antennen-Kupplung
AV Antennenkabel
IEC-Buchse Rundkabel 75Oh CKK5-00
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse (Jack)
Impedanz:
75 Ohm Ohm
Kabeltyp:
Rundkabel
Kontaktausführung:
weiblich (female)
Steckverbindertyp:
IEC
Weitere Suchbegriffe: IEC-Anschlusskabel, Koax-Anschluss-Kabel, Koax-Anschlusskabel, IEC-Antennenstecker Verbinder, Koax-IEC-Verbinder Kupplung, Antennenwinkelkupplung IEC, IEC-Antennen-Winkelkupplung, Koax-Winkel-IEC-Kupplung, Winkel-Kupplung IEC, koax-anschlusskabel 75 ohm, antennenwinkelkupplung iec, 7/16-Buchse, 7/16-Stecker, Antennenstecker, Automobil-Stecker, BNC Kabelwinkelstecker, BNC-Einbaubuchse, BNC-Kabelbuchse, BNC-Kabeleinbaubuchse, BNC-Kabelstecker, BNC-Kabelwinkelstecker, BNC-Stecker, BNC-Winkelstecker, Buchse, Buchse (Jack), Buchsenstecker, CATV-Stecker, Connector, Crimpstecker, Einbaubuchse, FAKRA-Buchse, FAKRA-Stecker, F-Crimpstecker, Fernsehstecker, FME-Buchse, FME-Stecker, F-Schraubstecker, F-Stecker, Hochfrequenz-Steckverbinder, IEC-Buchse, IEC-Crimpstecker, IEC-Stecker, IEC-Winkelstecker, Kabelbuchse, Kabelstecker, Kabelwinkelstecker, Koax-Buchse, Koax-Stecker, Koax-Steckverbinder, Koax-Winkelbuchse, Koax-Winkelstecker, Kommunikationstechnik-Steckverbinder, LAN-Kabelstecker, MCX-Buchse, MCX-Stecker, Mini-UHF-Buchse, Mini-UHF-Stecker, MMCX-Buchse, MMCX-Stecker, N-Buchse, N-Connector, N-Stecker, RG58-Stecker, RG59-Stecker, RG62-Stecker, Satellitenstecker, SMA-Buchse, SMA-Stecker, SMB-Buchse, SMB-Stecker, Stecker, Stecker (Plug), Steckverbinder, Steckverbinder Kommunikationstechnik, TNC-Buchse, TNC-Stecker, Twinax Einbau-Buchse, Twinax-Kabelbuchse, Twinax-Stecker, UHF-Buchse, UHF-Stecker, Verbindungsstecker, Videostecker, Winkelbuchse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 1,45*
€ 1,51*
1
€ 4,00*
ab € 1,38*
€ 1,57*
2 Tage
38
1
€ 9,45*
ab € 1,88*
€ 2,04*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 1,99*
€ 2,07*
1 Tag
63
1
Frei Haus
ab € 2,32*
€ 2,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 207,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.