Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxkabel konfektioniert F Stecker ws 75Ohm 1,5m 2f.gesch MAK150-80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Axing MAK15080 Koaxialkabel 1,5 m F-Typ Weiß
Axing MAK15080 Koaxialkabel 1,5 m F-Typ Weiß
Artikel-Nr.:
     262-B579D07
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     MAK15080
EAN/GTIN:
     7611682001143
Suchbegriffe:
F-Stecker
Jumperkabel
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koaxkabel konfektioniert F Stecker ws 75Ohm 1,5m 2f.gesch MAK150-80
Weitere Informationen:
Abschirmung:
doppelt geschirmt
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Farbe:
weiß
Impedanz:
75 Ohm Ohm
Länge:
1.5 m m
Schirmungsmaß:
85 dB dB
Steckverbindertyp Anschluss 1:
F
Steckverbindertyp Anschluss 2:
F
Weitere Suchbegriffe: Koax-Anschluss-Kabel, Koax-Anschlusskabel, Massekabel für Schweißanlagen, Massekabel konfektioniert, Modemkabel, F-Stecker Kabel, Kabel F-Stecker, SAT-Anschlusskabel, Sat-Antennenkabel, f-stecker axing, jumperkabel, koax-anschlusskabel 1,5m, Anschlusskabel, Antennen-Anschlusskabel, Antennenkabel, Antennenleitung, BNC-Kabel, CATV-Kabel, Fernsehanschlusskabel, Koaxialleitung, Koaxkabel, Koaxleitung, Konfektioniertes Koaxkabel, Radioanschlusskabel, Sat-Anschlusskabel, TNC-Kabel, TV-Anschlussleitung, Verlängerungskabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,68*
€ 4,23*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,76*
€ 4,23*
2 Tage
10
€ 4,95*
ab € 2,78*
€ 4,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,42*
€ 5,25*
1 Tag
62
Frei Haus
ab € 3,48*
€ 5,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.