Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxkabel konfektioniert F Stecker ws 75Ohm 3,5m 2f.gesch MAK350-80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Axing MAK35080 Koaxialkabel 3,5 m F-Typ Weiß
Axing MAK35080 Koaxialkabel 3,5 m F-Typ Weiß
Artikel-Nr.:
     262-B579D09
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     MAK35080
EAN/GTIN:
     7611682001167
Suchbegriffe:
Jumperkabel
Modemkabel
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
Koaxkabel konfektioniert F Stecker ws 75Ohm 3,5m 2f.gesch MAK350-80
Weitere Informationen:
Abschirmung:
doppelt geschirmt
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Farbe:
weiß
Impedanz:
75 Ohm Ohm
Länge:
3.5 m m
Schirmungsmaß:
85 dB dB
Steckverbindertyp Anschluss 1:
F
Steckverbindertyp Anschluss 2:
F
Weitere Suchbegriffe: SAT-Anschlusskabel, Sat-Antennenkabel, jumperkabel, Anschlusskabel, Antennen-Anschlusskabel, Antennenkabel, Antennenleitung, BNC-Kabel, CATV-Kabel, Fernsehanschlusskabel, Koaxialleitung, Koaxkabel, Koaxleitung, Konfektioniertes Koaxkabel, Radioanschlusskabel, Sat-Anschlusskabel, TNC-Kabel, TV-Anschlussleitung, Verlängerungskabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,90*
€ 6,12*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,03*
€ 6,14*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,71*
€ 7,09*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,51*
€ 8,14*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 5,81*
€ 8,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.