Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxkabel konfektioniert F Stecker ws 75Ohm 10m 2f.gesch MAK999-80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Axing MAK99980 Koaxialkabel 10 m F-Typ Weiß
Axing MAK99980 Koaxialkabel 10 m F-Typ Weiß
Artikel-Nr.:
     262-B579D12
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     MAK99980
EAN/GTIN:
     7611682001198
Suchbegriffe:
Jumperkabel
Modemkabel
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
Koaxkabel konfektioniert F Stecker ws 75Ohm 10m 2f.gesch MAK999-80
Weitere Informationen:
Abschirmung:
doppelt geschirmt
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Farbe:
weiß
Impedanz:
75 Ohm Ohm
Länge:
10 m m
Schirmungsmaß:
85 dB dB
Steckverbindertyp Anschluss 1:
F
Steckverbindertyp Anschluss 2:
F
Weitere Suchbegriffe: SAT-Anschlusskabel, Sat-Antennenkabel, f-stecker kabel 10m, jumperkabel, Anschlusskabel, Antennen-Anschlusskabel, Antennenkabel, Antennenleitung, BNC-Kabel, CATV-Kabel, Fernsehanschlusskabel, Koaxialleitung, Koaxkabel, Koaxleitung, Konfektioniertes Koaxkabel, Radioanschlusskabel, Sat-Anschlusskabel, TNC-Kabel, TV-Anschlussleitung, Verlängerungskabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,87*
€ 11,07*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,96*
€ 11,17*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,11*
€ 13,81*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 26,33*
€ 32,01*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.