Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrfilter F-Buchse 1Eing 1Ausg 5-2400MHz SZU14-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Axing SZU 14-00 Koaxialstecker F-Typ
Axing SZU 14-00 Koaxialstecker F-Typ
Artikel-Nr.:
     262-B579E75
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     SZU01400
EAN/GTIN:
     7611682160147
Suchbegriffe:
DC-Blocker
F-Buchse
F-Einbaubuchse
dc-blocker
Sperrfilter F-Buchse 1Eing 1Ausg 5-2400MHz SZU14-00
Weitere Informationen:
Anschlussart:
F-Buchse
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
1
Ausführung:
Sperrfilter
Frequenz:
5 - 2400 MHz
Weitere Suchbegriffe: Antennenweiche, Aufsteckweiche, Bandpassfilter, Bereichsweiche, Bereichsweiche/-filter, Combi-Weiche, Einschleusweiche, Einschleusweiche Sat/terrestrisch, Einspeiseweiche, Empfängerweiche, Fernspeiseweiche, Fernspeiseweiche/-glied, Filter, Frequenzweiche, Hochpassfilter, Kanal-Filter, Kanalweiche, Kombiweiche, Mehrbereichsweiche, Mehrkanalweiche, Netzteilweiche, SAT-Bereichsweiche, SAT-Hochpass, Sperrfilter, Teilbereichsweiche, UKW-Bandpass, Vorsteckweiche, Weiche, Weiche/Filter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,47*
€ 2,40*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,55*
€ 2,43*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,66*
€ 2,60*
1 Tag
33
Frei Haus
ab € 2,08*
€ 3,48*
7 Tage
33
€ 6,99*
ab € 3,62*
€ 5,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.