Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweitgeräteverstärker 1Eing 2Ausg 12dB F-Conn eingeb TVS8-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Axing TVS 8-01 Silber
Axing TVS 8-01 Silber
Artikel-Nr.:
     262-B579E92
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     TVS00801
EAN/GTIN:
     7611682060089
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverteilverstärker
Zweitgeräteverstärker 1Eing 2Ausg 12dB F-Conn eingeb TVS8-01
Weitere Informationen:
Anschlussart:
F-Connector
Anzahl der Ausgänge:
2
Anzahl der Eingänge:
1
Ausführung:
Zweitgeräteverstärker
Netzteil:
eingebaut
Rückkanal:
ohne
Verstärkung Rückkanal:
0 dB dB
Verstärkung UHF:
12 dB dB
Verstärkung VHF:
12 dB dB
Weitere Suchbegriffe: BK-Verteilnetzverstärker, BK-Verteilverstärker, antennenverstärker axing, antennen verstärker, Aktives Rückkanalmodul, BK-/Nachverstärker, BK-Verstärker, Eco-power-Hausanschlussverstärker, Empfangsverstärker, High-power-Hausanschlussverstärker, Linienverstärker, Mehrbereichsverstärker, Midi-power-Hausanschlussverstärker, Nachverstärker, Rückkanalmodul, Rückkanalverstärker, Signalverstärker, Splitbandverstärker, Verstärker, Verteilnetzverstärker, Verteilverstärker, Zweigeräteverstärker, Zweitgeräteverstärker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 13,50*
€ 17,99*
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 13,63*
€ 18,17*
3 Tage
6
€ 4,95*
ab € 13,65*
€ 18,19*
3 Tage
10
€ 6,40*
ab € 13,90*
€ 18,53*
4 Tage
19
€ 9,45*
ab € 16,98*
€ 22,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.