Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachverstärker 3f 15dBBI 15dBBIII 15dBB 1Eing TVS9-02


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Axing TVS 9-02 TV-Signalverstärker 47 - 862 MHz
Axing TVS 9-02 TV-Signalverstärker 47 - 862 MHz
Artikel-Nr.:
     262-B579E93
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     TVS00902
EAN/GTIN:
     7611682060096
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverteilverstärker
Nachverstärker 3f 15dBBI 15dBBIII 15dBB 1Eing TVS9-02
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
3
Anzahl der Eingänge:
1
Ausführung:
Nachverstärker
Netzteil:
eingebaut
Verstärkung B I:
15 dB dB
Verstärkung B III:
15 dB dB
Verstärkung B IV/V:
15 dB dB
Verstärkung UKW:
15 dB dB
Weitere Suchbegriffe: BK-Verteilnetzverstärker, BK-Verteilverstärker, Signalverstärker, Terrestrische Verstärker, hausanschlussverstärker axing, antennenverstärker, Breitbandverstärker, Einschleusverstärker, Kombiverstärker, Mehrbereichsverstärker, Nachverstärker, Städte- und Gebiets-Verstärker, Terrestrischer Verstärker, UHF-Verstärker, UKW-Verstärker, Verstärker, VHF-Verstärker, Vorverstärker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,65*
€ 26,85*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 25,54*
€ 26,87*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 25,79*
€ 27,15*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,65*
€ 33,28*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 33,05*
€ 35,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.