Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrfilter F-Buchse 1Eing 1Ausg 5-1006MHz TZU10-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Axing TZU 10-01 Kabelkombinierer Silber
Axing TZU 10-01 Kabelkombinierer Silber
Artikel-Nr.:
     262-B579F11
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     TZU01001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
F-Buchse
F-Einbaubuchse
Antennenrauschfilter
Brummentstörfilter
Sperrfilter F-Buchse 1Eing 1Ausg 5-1006MHz TZU10-01
Weitere Informationen:
Anschlussart:
F-Buchse
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
1
Ausführung:
Sperrfilter
Frequenz:
5 - 1006 MHz
Weitere Suchbegriffe: Mantelstromfilter, brummentstörfilter axing, mantelstromfilter, Antennenweiche, Aufsteckweiche, Bandpassfilter, Bereichsweiche, Bereichsweiche/-filter, Combi-Weiche, Einschleusweiche, Einschleusweiche Sat/terrestrisch, Einspeiseweiche, Empfängerweiche, Fernspeiseweiche, Fernspeiseweiche/-glied, Filter, Frequenzweiche, Hochpassfilter, Kanal-Filter, Kanalweiche, Kombiweiche, Mehrbereichsweiche, Mehrkanalweiche, Netzteilweiche, SAT-Bereichsweiche, SAT-Hochpass, Sperrfilter, Teilbereichsweiche, UKW-Bandpass, Vorsteckweiche, Weiche, Weiche/Filter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,41*
€ 4,13*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,84*
€ 4,14*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,19*
€ 4,52*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 5,35*
€ 5,94*
7 Tage
22
€ 6,99*
ab € 7,02*
€ 7,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4197096
ab € 2,41*
Sonstiges
Renkforce
RF-4471480
ab € 11,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.