Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat6 SFTP IP20 0,5m gr RJ45 1:1 27,7qmm TN735


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabelset Kat.6 RJ45 4 St. a 500mm TN735
Patchkabelset Kat.6 RJ45 4 St. a 500mm TN735
Artikel-Nr.:
     262-B579G67
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     TN735
EAN/GTIN:
     3250615947352
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel Cat6 SFTP IP20 0,5m gr RJ45 1:1 27,7qmm TN735
Weitere Informationen:
AWG-Querschnitt:
27.7
Farbe der Knickschutztülle:
grau
Flammwidrig:
nach EN 50265-2-1
Kabelkonstruktion:
4x2
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
6
Knickschutztülle:
angespritzt
Länge:
0.5 m
Mantel-Farbe:
grau
NVP-Wert:
79 %
Pinbelegung:
1:1
Schutzart (IP):
IP20
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
IEC 61076-3-106 Var. 1
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
IEC 61076-3-106 Var. 1
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Metall
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Metall
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,69*
€ 44,49*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,56*
€ 44,57*
€ 5,46*
ab € 35,96*
€ 46,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,84*
€ 46,18*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 44,81*
€ 56,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 44,81* pro Satz)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
TN733
ab € 31,98*
Ähnlich
Hager
TN740
ab € 12,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.