| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B579I56 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013339947218 |
| |
|
| | |
| Montageplatte vert 50x146mm Schraubbef RGAB12F Weitere Informationen: | | Ausführung: | vertikal | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Plattenbreite: | 146 mm mm | Plattenhöhe: | 50 mm mm | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterplatte, Geräteplatte, Montageplatte für Kabeltragsystem |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 20 | | € 5,95* | ab € 3,77* | € 4,85* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,80* | € 5,66* | | | | | 22 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 6,22* | € 7,79* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 5,59* | € 8,12* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,03* | € 8,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 97,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|