| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B579I78 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013339935109 |
| |
|
| | |
| Bogen Kabelleiter horiz horiz 45° 40x100mm int.Verb R=300mm KLMUBB40.100F Weitere Informationen: | | Ausführung: | integrierter Verbinder | Ausführung der Sprosse: | Profil gelocht | Ausführung des Seitenholms: | flaches Profil | Bogenausführung: | glatter Bogen | Innenradius: | 300 mm mm | Kabelleiterbreite: | 100 mm mm | Kabelleiterhöhe: | 40 mm mm | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Richtungsänderung: | horizontal | Werkstoff: | Stahl | Winkel: | 45° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anbaueckstück, Bogen, Bogen für Kabelleiter, Bogen horizontal, Bogen vertikal fallend, Bogen vertikal steigend, Eckstück für Kabelleiter, Formstück für Kabelleiter, Kabelleiterbogen, Niedergangsstück, Steig-/Niedergangsstück für Kabelleiter, Steigstück |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 101,87* | € 128,85* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 102,38* | € 129,41* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 106,67* | € 133,68* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 109,35* | € 137,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|