Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubschutz RJ45-Bu sw RAL9005 UAE-CAT.BSSW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     262-B588E58
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     13510505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Staubschutzplättchen
Staubschutz RJ45-Bu sw RAL9005 UAE-CAT.BSSW
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blindstopfen
Breite:
80 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
RJ45-Buchse
Höhe:
46 mm
RAL-Nummer:
9005
Weitere Suchbegriffe: Blindstopfen, Klappe, LC-Blindstopfen, LC-Staubschutz, LWL-Blindstopfen, LWL-Staubschutz, MTRJ-Blindstopfen, MTRJ-Staubschutz, RJ45-Blindstopfen, RJ45-Schutzkappe, RJ45-Staubschutz, SC-Blindstopfen, Scharnier-Staubschutz, SC-Staubschutz, SFF-Blindstopfen, SFF-Staubschutz, Staubschutz, Staubschutz für modulare Steckverbinder, Staubschutzkappe, Staubschutzklappe, ST-Blindstopfen, ST-Staubschutz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 0,4982*
€ 0,5282*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 0,51*
€ 0,56*
50
€ 3,90*
ab € 0,5648*
€ 0,5948*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,55*
€ 0,61*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 0,62*
€ 0,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 32,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.