Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlußdose UAE 8/8(8/8)Up 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlußdose UAE 8/8(8/8)Up 0
Anschlußdose UAE 8/8(8/8)Up 0
Artikel-Nr.:
     3517A-46784560
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     13010422
EAN/GTIN:
     4043921040782
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
UAE Abdeckung

Anschlußdose UAE 8/8(8/8)Up 0

UAE-Anschlussdose, 2-fach, Unterputz, 2 x 8-polig, 2 x 8 Schraubkontakte, mit Spreizkrallen, für Abdeckungen der Elektro-Installationsmaterial-Hersteller 8-polige Buchsenelemente, für 6- und 8-polige Stecker RJ11/12-Tauglichkeit ohne zusätzliche Reduzierelemente Metalltragring mit Spreizkrallen Stecköffnung schräg nach unten geneigt Schraubkontakte für einen Leiter bis 1mm Ø, 2 Adern je Kontakt alternativ LSA-Klemmen für einen Leiter 0,4-0,63 mm Ø, AW 26-22, Wiederbelegbarkeit > 50-mal vergoldete Kontaktoberflächen Nennspannung: 125 V Nennstrom: 1 A bei 50° C Spannungsfestigkeit: 1000 V, 50 Hz, 1 Min.
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
ja
Befestigungsart:
schrauben
Steckverbindertyp:
2x RJ45 8(8)
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Kategorie:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 5,39*
€ 7,74*
2 Tage
4
€ 4,98*
ab € 5,56*
€ 7,96*
3 Tage
58
€ 6,40*
ab € 5,73*
€ 8,19*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,04*
€ 8,62*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,09*
€ 8,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
13510003
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.