Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B588F56 Herst.-Nr.: 816979-0105-I EAN/GTIN: 4250184110415 |
| |
|
| | |
| Anschlusskodierung Buchs ge mech opt Optisch 816979-0105-I Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Geeignet für: | Buchse (Jack) | Mechanisch: | ja | Optisch: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anschlusskodierung, Anschluss-Kodierung, Buchsen-Kodierung, Codierleiste, Data Safe Lock, Dosenkodierung, Einstecksicherung, Farbkodierung, Kodierleiste, Kodierrahmen, Kodiersystem, Kodierung, Kodierung für Datentechnik, Kodierungssystem, Mechanische Kodierung, Montageclip, Patchkabel-Kodierung, RJ45-Buchsen-Kodierung, RJ45-Codierungssystem, RJ45-Kodierung, RJ45-Kodierungssystem, RJ45-Stecker-Kodierung, Steckerkodierung, Stecker-Kodierung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 0,147* | € 0,161* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,16* | € 0,25* | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 0,166* | € 0,256* | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 0,187* | € 0,287* | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,21* | € 0,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|