Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-DAT design 2 Port AP Ca Anschlussdose Cat6 AP-Mont 2xRJ45 8(8) RAL9010 schräg 1307440002-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BTR NETCOM 1307440002-I Steckdose RJ-45 Weiß
BTR NETCOM 1307440002-I Steckdose RJ-45 Weiß
Artikel-Nr.:
     262-B588F66
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1307440002-I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
btr datendose cat 6
datendose cat 6
E-DAT design 2 Port AP Ca Anschlussdose Cat6 AP-Mont 2xRJ45 8(8) RAL9010 schräg 1307440002-I
Weitere Informationen:
Anschlussart:
LSA
Aufputzmontage:
ja
Auslassrichtung:
schräg
Befestigungsart:
schrauben
Buchsen geschirmt:
ja
Farbe:
reinweiß | weiß
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Gehäuse geschirmt:
ja
Gerätebreite:
85 mm
Gerätehöhe:
85 mm
Gerätetiefe:
43 mm
Kategorie:
6
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
ja
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Mit Textfeld:
ja
Montageart Schirmanschluss:
Schraube
RAL-Nummer:
9010
Separate Kabelzugentlastung:
ja
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Zusammenstellung:
Basiselement mit voller Abdeckplatte
Weitere Suchbegriffe: datendose, 10BaseT-Dose, 2-Port-Anschlussdose, Anschlussdose, Anschlusseinheit, AP-Steckdose, Aufputz-Anschlussdose, Bodentank-Dose, Categorie 5-Anschlussdose, Categorie 5E-Anschlussdose, Categorie 6-Anschlussdose, Categorie 7-Anschlussdose, Datenanschlussdose, Datenanschlussdose Kupfer, Datensteckdose, EDV-Dose, Einbau-Anschlussdose, Ethernet-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernmeldesteckdose, Geräteanschlussdose, IAE-Anschlussdose, ISDN-Anschlussdose, ISDN-Steckdose, Kanalsteckdose, Kommunikationsdose, MJ-Anschlussdose, Modular-Dose, RJ12-Anschlussdose, RJ45-Anschlussdose, Schrägauslassdose, Steckdose, UAE-Anschlussdose, Unterflurdose, Unterputz-Anschlussdose, UP-Steckdose, Wandauslass, Wandsteckdose, Western-Technik-Anschlussdose
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,70*
ab € 9,96*
€ 13,71*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 13,01*
€ 17,85*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,90*
ab € 13,04*
€ 17,89*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 17,77*
€ 22,34*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130B11D11200-E
ab € 7,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.