Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussdose Cat6A pws 9xRJ45 RAL1013 BodentankUFmont ger Schneidklemme IDC 1309300901-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     262-B588G52
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1309300901-E
EAN/GTIN:
     4250184106258
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
metzconnect cat6a datendose
Anschlussdose Cat6A pws 9xRJ45 RAL1013 BodentankUFmont ger Schneidklemme IDC 1309300901-E
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Auslassrichtung:
gerade
Befestigungsart:
einrasten
Bodentank/Unterflurmontage:
ja
Buchsen geschirmt:
ja
Farbe:
perlweiß | weiß
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
9
Gehäuse geschirmt:
ja
Gerätebreite:
165 mm
Gerätehöhe:
92 mm
Gerätetiefe:
55 mm
Kategorie:
6A (IEC)
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Mit Staubschutz:
ja
Mit Textfeld:
ja
Montageart Schirmanschluss:
Halte-Clip
RAL-Nummer:
1013
Schutzart (IP):
IP20
Separater Erdungsanschluss:
ja
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder cat 6a, 10BaseT-Dose, 2-Port-Anschlussdose, Anschlussdose, Anschlusseinheit, AP-Steckdose, Aufputz-Anschlussdose, Bodentank-Dose, Categorie 5-Anschlussdose, Categorie 5E-Anschlussdose, Categorie 6-Anschlussdose, Categorie 7-Anschlussdose, Datenanschlussdose, Datenanschlussdose Kupfer, Datensteckdose, EDV-Dose, Einbau-Anschlussdose, Ethernet-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernmeldesteckdose, Geräteanschlussdose, IAE-Anschlussdose, ISDN-Anschlussdose, ISDN-Steckdose, Kanalsteckdose, Kommunikationsdose, MJ-Anschlussdose, Modular-Dose, RJ12-Anschlussdose, RJ45-Anschlussdose, Schrägauslassdose, Steckdose, UAE-Anschlussdose, Unterflurdose, Unterputz-Anschlussdose, UP-Steckdose, Wandauslass, Wandsteckdose, Western-Technik-Anschlussdose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,48*
€ 71,42*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 59,42*
€ 74,71*
€ 5,46*
ab € 59,79*
€ 75,18*
Frei Haus
ab € 61,62*
€ 77,49*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 74,80*
€ 93,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,12*
€ 110,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,60*
€ 110,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,17*
€ 100,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,35*
€ 98,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
899650-01
ab € 0,75*
Zubehör
Metz Connect
816979-0105-I
ab € 1,495*
Zubehör
Metz Connect
1309380101-I
ab € 2,57*
Zubehör
Metz Connect
1309320301-E
ab € 1,28*
Zubehör
Metz Connect
1309330300-E
ab € 2,49*
Zubehör
Metz
8169790103I
ab € 0,149*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.