Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Information-, Kommunikationstechnik
>
Westernstecker
>
RJ45 Steckverbinder
>
Artikel
Anschlussdose Cat6A pws 9xRJ45 RAL1013 BodentankUFmont ger Schneidklemme IDC 1309310901-E
Menge:
Stück
Produktinformationen:
METZ CONNECT
icecat
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-B588G56
Hersteller:
Metz Connect
Herst.-Nr.:
1309310901-E
EAN/GTIN:
4250184106296
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat 6a
Anschlussdose Cat6A pws 9xRJ45 RAL1013 BodentankUFmont ger Schneidklemme IDC 1309310901-E
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Auslassrichtung:
gerade
Befestigungsart:
einrasten
Bodentank/Unterflurmontage:
ja
Buchsen geschirmt:
ja
Farbe:
perlweiß | weiß
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
9
Gehäuse geschirmt:
ja
Gerätebreite:
208 mm
Gerätehöhe:
73 mm
Gerätetiefe:
54.5 mm
Kategorie:
6A (IEC)
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Mit Staubschutz:
ja
Mit Textfeld:
ja
Montageart Schirmanschluss:
Halte-Clip
RAL-Nummer:
1013
Schutzart (IP):
IP20
Separater Erdungsanschluss:
ja
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Zusammenstellung:
Basiselement
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
METZ PG:PC E-DAT Anschlussdosen
Weitere Suchbegriffe:
rj45 steckverbinder
,
rj45 steckverbinder btr
,
10BaseT-Dose
,
2-Port-Anschlussdose
,
Anschlussdose
,
Anschlusseinheit
,
AP-Steckdose
,
Aufputz-Anschlussdose
,
Bodentank-Dose
,
Categorie 5-Anschlussdose
,
Categorie 5E-Anschlussdose
,
Categorie 6-Anschlussdose
,
Categorie 7-Anschlussdose
,
Datenanschlussdose
,
Datenanschlussdose Kupfer
,
Datensteckdose
,
EDV-Dose
,
Einbau-Anschlussdose
,
Ethernet-Anschlussdose
,
Fernmeldeanschlussdose
,
Fernmeldesteckdose
,
Geräteanschlussdose
,
IAE-Anschlussdose
,
ISDN-Anschlussdose
,
ISDN-Steckdose
,
Kanalsteckdose
,
Kommunikationsdose
,
MJ-Anschlussdose
,
Modular-Dose
,
RJ12-Anschlussdose
,
RJ45-Anschlussdose
,
Schrägauslassdose
,
Steckdose
,
UAE-Anschlussdose
,
Unterflurdose
,
Unterputz-Anschlussdose
,
UP-Steckdose
,
Wandauslass
,
Wandsteckdose
,
Western-Technik-Anschlussdose
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 58,20*
€ 73,78*
Lager 4981
4 Tage
2
€ 4,95*
ab € 61,22*
€ 77,65*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 61,61*
€ 78,15*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 63,48*
€ 80,34*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 77,03*
€ 96,74*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,74*
€ 115,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,84*
€ 114,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,47*
€ 101,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,69*
€ 100,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beschriftungsbogen für Anschlussdosen
Metz Connect
899650-01
ab € 0,75*
Zubehör
BTR IT CONNECT
Metz Connect
816979-0106-I
ab € 1,475*
Zubehör
METZ CONNECT 1309310099-I Montage-Kit
Metz Connect
1309310099-I
ab € 3,30*
Zubehör
Subway 3 Port Abdeckkappe
Metz Connect
1309320301-E
ab € 1,27*
Zubehör
Subway 3 Port Modulträger
Metz Connect
1309330300-E
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen