Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B588G59 Herst.-Nr.: 1309320301-E EAN/GTIN: 4250184106326 |
| |
|
| | |
| Zentralplatte D-Sub 3f pws Klemmbef m.Beschr.Feld 1309320301-E Weitere Informationen: | | Anzahl der Module (bei Modulbauweise): | 3 | Befestigungsart: | Klemmbefestigung | Beschriftungsfeld: | mit Beschriftungsfeld | Farbe: | perlweiß | weiß | Verwendung: | D-Subminiatur | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Zusammenstellung: | Zentralplatte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung, AB-Anschlussdose, Abdeckhaube, Abdeckplatte, Abdeckung, Abdeckung D-Subminiatur, Abdeckung Krankenhausinstallation, Abdeckung XLR, Adapter, ADO-Anschlussdose, Anschlussdose, Antennenabdeckplatte, Antennen-Abdeckung, Aufsatz für Lichtsignal, Blindabdeckung, Blindplatte, Blindverschluss, Dimmer-Abdeckung, Drehschalter-Abdeckung, Fax-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernsehanschluss, Glasabdeckung, Klappdeckel, Kombidose, Kombiplatte, Kommunikationselement für Installationsschalterprogramme, Kommunikationstechnik/Klinikinstallation, Lautsprecheranschluss-Abdeckung, Modem-Anschlussdose, Modularset, Montageplatte, Sat Abdeckung, TAE-Abdeckung, TAE-Anschlussdose, TAE-Dose, Telefonabdeckung, Telefonanschlussdose, Telefon-Anschlussdose, Telefondose, Telekommunikationsanschlussdose, Telekommunikations-Anschluss-Einheit, Telekommunikations-Dose, Tragplatte, Tragring für Daten-/Kommunikationssystem, Tragring für Datensystem, Tragring für Kommunikationssystem, TV-Abdeckung, UAE-Abdeckung, VDO-Abdeckung, VDO-Anschlussdose, Westernanschlussdose, Zentralplatte Kommunikationstechnik, Zentralscheibe, Zwischenplatte, Zwischenrahmen, Zwischenring |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,29* | € 2,11* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,3512* | € 2,2112* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 1,36* | € 2,22* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1,48* | € 2,40* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1,70* | € 2,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|