Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsrahmen Kst V0 HC-CIF-B06-24-BFAFL-PL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B589A84
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1424338
EAN/GTIN:
     4055626370767
Suchbegriffe:
HEAVYCON-Steckverbinder
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung
Befestigungsrahmen Kst V0 HC-CIF-B06-24-BFAFL-PL
Weitere Informationen:
Art der Tragschiene:
Hutschiene
Art des Befestigungselements:
Schienenhalterung
Befestigungsrichtung:
schwenkbar
Breite:
48 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Höhe:
86 mm
Montageart des Befestigungselements:
Tragschiene
Tiefe:
120 mm
Werkstoff des Befestigungselements:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: zackband, Befestigungsrahmen, Befestigungsrahmen für schwere Steckverbinder, Montagerahmen, Rahmen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,85*
€ 6,89*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,88*
€ 7,14*
€ 5,46*
ab € 5,05*
€ 7,17*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,17*
€ 7,32*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,80*
€ 9,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.