Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerblock 0,14-1,5qm 1Etage 6kl sw 17,5A Direktmont PTFIX6X1,5-GBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-B589D03
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3002893
EAN/GTIN:
     4055626432991
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Verteilerblock 0,14-1,5qm 1Etage 6kl sw 17,5A Direktmont PTFIX6X1,5-GBK
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 - 1.5 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
6
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
500 V V
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Betriebstemperatur:
-60 - 130 °C
Breite:
14.7 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
schwarz
Höhe:
20 mm
Montageart:
Direktmontage
Tiefe:
17.6 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen federzug, Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,878*
€ 2,538*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,9595*
€ 2,6495*
13 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,0564*
€ 2,7164*
19 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,0321*
€ 2,7421*
Lager 262
20
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,06304*
€ 2,77304*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,77304*
€ 3,29992
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59304*
€ 3,08572
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43304*
€ 2,89532
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,06304*
€ 2,45502
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 55,4608* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 203,13*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 216,73*
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 235,77*
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 237,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 15,89*
Zubehör
Phoenix Contact
3031034
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3206131
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,9634*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,8436*
Zubehör
Phoenix Contact
0825990
ab € 2,6541*
Zubehör
Phoenix Contact
0830767
ab € 3,1564*
Zubehör
Phoenix Contact
0830768
ab € 3,1564*
Zubehör
Phoenix Contact
3030116
ab € 0,27*
Zubehör
Phoenix Contact
3030117
ab € 0,2448*
Zubehör
Phoenix Contact
3030118
ab € 0,2448*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.