Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handleuchte 20W AGL INDUFLEX 24V m.LM Mit Anschlussleitung und Stecker INDUFLEX-QR/QT-230V/24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B602G97
Hersteller:
     ERSO
Herst.-Nr.:
     4168
EAN/GTIN:
     4018241416807
Suchbegriffe:
Handlampe
Handleuchte
Netztrafo
Netztransformator
Handleuchte 20W AGL INDUFLEX 24V m.LM Mit Anschlussleitung und Stecker INDUFLEX-QR/QT-230V/24V
Weitere Informationen:
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
20 - 20 W
Höhe/Tiefe:
0 mm
Kabellänge:
0 m
Leuchtmittel:
Glühlampe
Länge:
0 mm
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Anschlussleitung und Stecker:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
24 - 24 V V
Schutzklasse:
I
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, handlampe 42v, handlampe, Arbeitsplatz-Handleuchte, Gummi-Handlampe, Gummi-Hängeleuchte, Gummileuchte, Hängeleuchte, Leuchte, Leuchtstofflampen-Handleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 126,73*
€ 158,21*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 127,69*
€ 159,73*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,21*
€ 188,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,52*
€ 187,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,31*
€ 178,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,78*
€ 171,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,73*
€ 150,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.