Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handleuchte 100W AGL HANDY 230V HANDY100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handleuchte 100W AGL HANDY 230V HANDY100
Artikel-Nr.:
     262-B602H04
Hersteller:
     ERSO
Herst.-Nr.:
     4810
EAN/GTIN:
     4018241481003
Suchbegriffe:
Gummihandleuchte
Handlampe
Handleuchte
handlampe 42v
Handleuchte 100W AGL HANDY 230V HANDY100
Weitere Informationen:
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
100 - 100 W
Höhe/Tiefe:
0 mm
Kabellänge:
0 m
Leuchtmittel:
Glühlampe
Länge:
0 mm
Max. Systemleistung:
0 W
Nennspannung:
230 - 230 V V
Schutzklasse:
I
Weitere Suchbegriffe: handlampe, Arbeitsplatz-Handleuchte, Gummi-Handlampe, Gummi-Hängeleuchte, Gummileuchte, Hängeleuchte, Leuchte, Leuchtstofflampen-Handleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.