Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handleuchte 60W AGL ROBUSTA 230V m.LM ROBUSTA-5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handleuchte 60W AGL ROBUSTA 230V m.LM ROBUSTA-5M
Artikel-Nr.:
     262-B602H13
Hersteller:
     ERSO
Herst.-Nr.:
     4180
EAN/GTIN:
     4018241418009
Suchbegriffe:
Gummihandleuchte
Handlampe
Handleuchte
handlampe 42v
Handleuchte 60W AGL ROBUSTA 230V m.LM ROBUSTA-5M
Weitere Informationen:
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Durchmesser:
110 mm
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
60 - 60 W
Kabellänge:
0 m
Leuchtmittel:
Glühlampe
Länge:
270 mm
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V V
Schutzklasse:
I
Weitere Suchbegriffe: handlampe, Arbeitsplatz-Handleuchte, Gummi-Handlampe, Gummi-Hängeleuchte, Gummileuchte, Hängeleuchte, Leuchte, Leuchtstofflampen-Handleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.