Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dauerleuchte 230VAC 60W ge IP55 AGL Aufb 5112


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dauerleuchte 230VAC 60W ge IP55 AGL Aufb 5112
Artikel-Nr.:
     262-B602H22
Hersteller:
     ERSO
Herst.-Nr.:
     5112
EAN/GTIN:
     4018241511205
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
E27 Sockel
Dauerleuchte 230VAC 60W ge IP55 AGL Aufb 5112
Weitere Informationen:
Fassung:
E27
Kalottenfarbe:
gelb
Leistung:
60 W W
Leuchtmittel:
Glühlampe
Montageart:
Aufbau
Nennspannung:
230 V V
Schutzart (IP):
IP55
Stromart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel E27, Sockel E27, Warnlampe, Warnleuchte, dauerleuchte 230v, dauerleuchte aufbaumontage, dauerlicht, Alarm-Kennleuchte, Alarmleuchte, Leuchte, Lichtsignal, Meldeleuchte, Optisches Signalgerät, Signalgeber, Signalgerät, Signalleuchte, Warnlicht, Warnmelder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.