Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator GARBÍ 30-5378-14-F9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDS-C4 Garbí Deckenbeleuchtung Weiß LED
LEDS-C4 Garbí Deckenbeleuchtung Weiß LED
LEDS-C4 Garbí Deckenbeleuchtung Weiß LED
Artikel-Nr.:
     262-B602J81
Hersteller:
     LEDS-C4
Herst.-Nr.:
     30-5378-14-F9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Deckenventilator GARBÍ 30-5378-14-F9
Weitere Informationen:
Anzahl der Gebläsestufen:
5
Ausführung:
Decke
Breite:
1320 mm
Schutzart (IP):
IP44
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 329,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,55*
€ 474,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,78*
€ 456,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,01*
€ 439,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,08*
€ 391,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.