Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtenanschlussadapter Stromschienen ws 3p 72mm ST-ZLA30M13WEIß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Phasen Adapter M13 weiss ST-Z LA30M13 #662672
3-Phasen Adapter M13 weiss ST-Z LA30M13 #662672
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-B604A57
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     662672
EAN/GTIN:
     4043544717207
Suchbegriffe:
Leuchtenanschlussadapter Stromschie...
Stromschienen Leuchtenanschlussadap...
leuchtenanschlussadapter stromschie...
Leuchtenanschlussadapter Stromschienen ws 3p 72mm ST-ZLA30M13WEIß
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
3
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Leuchtenanschlussadapter
Farbe:
weiß
Länge:
72 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 16,22*
€ 22,84*
€ 5,00*
ab € 16,26*
€ 22,88*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,81*
€ 23,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,18*
€ 23,94*
3 Tage
4
€ 5,90*
ab € 17,48*
€ 24,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.