Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrventilator Ø125mm 230V 530cbmh 60°C 0,123W SBEC125A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multivent-Rohrventilator DN 125 1-PH 220-240V SB EC A
Multivent-Rohrventilator DN 125 1-PH 220-240V SB EC A
Artikel-Nr.:
     262-B608H89
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     06132
EAN/GTIN:
     4010184061328
Suchbegriffe:
Rohrventilator
helios ventilatoren rohrventilator
rohrventilator
Rohrventilator Ø125mm 230V 530cbmh 60°C 0,123W SBEC125A
Weitere Informationen:
Anschluss:
Einschubende
Anschlussspannung:
230 V
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Kanaldurchmesser:
125 mm
Leistungsaufnahme:
0.123 kW
Luftmenge unbelastet:
530 m³/h
Länge:
400 mm
Max. Lufttemperatur:
60 °C
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 491,01*
€ 562,08*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 527,10*
€ 605,31*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 541,97*
€ 619,47*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 551,44*
€ 631,81*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 626,29*
€ 716,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 716,49*
€ 852,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 715,98*
€ 852,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 673,22*
€ 801,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 648,86*
€ 772,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 626,29*
€ 745,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.