Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzglas ws DKN-Kreis sym Glas 05-10331


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzglas opal gl D330mm 05-10331
Ersatzglas opal gl D330mm 05-10331
Artikel-Nr.:
     262-B609F49
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     05-10331
EAN/GTIN:
     4010319048194
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Dekoglas
Lampenersatzglas
lampenersatzglas rzb
Ersatzglas ws DKN-Kreis sym Glas 05-10331
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Ersatzglas
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
0 mm
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Glas
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: lampenersatzglas weiss, dekoglas
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 50,63*
€ 66,18*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 50,86*
€ 66,28*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,64*
€ 68,62*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,83*
€ 68,72*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 70,10*
€ 88,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,19*
€ 104,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,81*
€ 104,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,87*
€ 99,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,52*
€ 95,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,80*
€ 92,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.