Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzglas sym direkt Glas 265x190x97mm 05-10550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Abdeckung Rechteck 05-10550 265x190x97 DKN
RZB Abdeckung Rechteck 05-10550 265x190x97 DKN
Artikel-Nr.:
     262-B609F64
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     05-10550
EAN/GTIN:
     4010319048309
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Lampenersatzglas
lampenersatzglas rzb
Ersatzglas sym direkt Glas 265x190x97mm 05-10550
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Ersatzglas
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Breite:
190 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
97 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
265 mm
Werkstoff:
Glas
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 53,51*
€ 70,02*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 54,04*
€ 70,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,62*
€ 71,22*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,32*
€ 73,15*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 59,20*
€ 76,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.