Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzglas sym direkt Glas 210x210x100mm 05-34551


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Abdeckung,Quadrat 05-34551 210x210x100,d155 ERSATZGLAS SECTORA
RZB Abdeckung,Quadrat 05-34551 210x210x100,d155 ERSATZGLAS SECTORA
Artikel-Nr.:
     262-B609H58
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     05-34551
EAN/GTIN:
     4010319049818
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Lampenersatzglas
Ersatzglas sym direkt Glas 210x210x100mm 05-34551
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Ersatzglas
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Breite:
210 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
100 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
210 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Werkstoff:
Glas
Zubehör:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 17,21*
€ 24,17*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 17,30*
€ 24,29*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,13*
€ 25,31*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,39*
€ 25,77*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 24,14*
€ 32,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.