Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkupack Block 4,8V W270W276 NiCad 4000mAh 4zell AKKU4AHW270/W276


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku, NiCd, wiederaufladbar, 4,8 V, 4 Ah
Akku, NiCd, wiederaufladbar, 4,8 V, 4 Ah
Artikel-Nr.:
     262-B612G62
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071345248
EAN/GTIN:
     4012539060338
Suchbegriffe:
Akku Handscheinwerfer
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Akkupack Block 4,8V W270W276 NiCad 4000mAh 4zell AKKU4AHW270/W276
Weitere Informationen:
Akkupack:
ja
Anzahl der Zellen:
4
Ausführung:
Nickel-Cadmium
Größenbezeichnung:
Block
Kapazität:
4000 mAh mAh
Nennspannung:
4.8 V V
Weitere Suchbegriffe: akku handscheinwerfer, Accu, Accu Plus, Accu rechargeable, Accu-E-Block, Akku, Akku für Brandmelderzentrale, Akku Plus, Akku-E-Block, Akkumulator, Aufladbare Batterie, Baby Akku, Batterie, Bleigelakku, Blockbatterie, Bussystem-Akku, E-Block-Accu, E-Block-Akku, Lady Accu, Lady Akku, Lithium-Ionen-Akku, Mignon Akku, Mono Accu, Mono Akku, NC-Accu-Baby, NC-Accu-Micro, NC-Accu-Mignon, NC-Accu-Mono, NC-Akku, NC-Akku-Baby, NC-Akku-Micro, NC-Akku-Mignon, NC-Akku-Mono, Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Metall-Hydrid-Akku, Wiederaufladbare Batterie, Zubehör für Brandmeldersystem, Zubehör für Brandmelderzentrale
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 113,49*
€ 137,43*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 114,82*
€ 138,79*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 114,53*
€ 138,81*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 122,28*
€ 148,58*
Frei Haus
ab € 123,43*
€ 149,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,43*
€ 163,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,43*
€ 162,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,93*
€ 155,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,07*
€ 148,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,49*
€ 135,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEAG
21145995000
ab € 16,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.